{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Forma | E | |
Alezaj d2 (H7) | 16 mm | |
Ref. VDI | VDI 30 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 80 mm | |
l8 | 50 mm | |
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | |
Filet M | M 14×1,5 | |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI |
Cod articol | 319275 16 | |
EAN / GTIN | 4045197782403 | |
Număr producător | 319275 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suport pentru bara de alezat rectificat Forma E2 16 mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
163,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
170,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod de culoare fixare VDI | VDI 30 | VDI 40 |
Forma | E | E |
Ref. VDI | VDI 30 | VDI 40 |
d8 | 45 | 45 |
l6 | 90 | 90 |
l7 | 80 | 95 |
Tip produs | Suport pentru bare de alezat VDI | Suport pentru bare de alezat VDI |