{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 25 mm | |
Suport | HSK-T 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 75 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
L1 | 49 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 318830 25 | |
EAN / GTIN | 2050001672759 | |
Număr producător | HA6.B25.K01.075 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Suporturi pentru strunjit 25 mm
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat
286,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-T 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
Lungime activă dimensiune A | 75 mm | 105 mm | 105 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
L1 | 49 mm | 83 mm | 79,05 mm |
⌀ de prindere D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |