Suporturi pentru strunjit 8 mm

Cod articol: 318830 8
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 8 mm
Suport HSK-T 63
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 60 mm
⌀ exterior D 34 mm
L1 34 mm
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 318830 8
EAN / GTIN 2050001672704
Număr producător HA6.B08.K01.060

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea barelor de strunjit.
Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.