{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
Suport | HSK-T 63 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | |
Răcire interioară | da | |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 36 mm | |
L1 | 34 mm | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 318830 12 | |
EAN / GTIN | 2050001672728 | |
Număr producător | HA6.B12.K01.060 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suporturi pentru strunjit 12 mm
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
286,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
299,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | HSK-T 63 | HSK-T 63 |
Normă pentru suport | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Lungime activă dimensiune A | 60 mm | 105 mm |
Răcire interioară | da | da |
L1 | 34 mm | 79,05 mm |
⌀ de prindere D1 | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | Portsculă cu prindere pe con SK |