E60 D1.00-W.75 Freze de șanfrenare la 60° E60 D1.00-W.75

Cod articol: 3181000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181000
EAN / GTIN 7291075089714
Număr producător 3181000
L-Număr L23980 1949

Descriere

Descriere:

Freze de șanfrenare la 60° E60 D1.00-W.75

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.56″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.48″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 2.524″
  • Lungimea capului (LH): 1.46″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMT 2
  • Lungime totală (OAL): 3.54″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 60 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături