Dispozitiv de alezare cu bacuri 153/110 mm

Cod articol: 315900 153/110
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior / interior (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ exterior 153 mm
    ⌀ interior 110 mm
    ⌀ zonei de fixare poziţia J 50 mm - 115 mm
    ⌀ zonei de fixare poziţia A 150 mm - 215 mm
    Greutate 1,5 kg
    Recomandat pentru universale de strung cu ⌀ de până la 250 mm
    recomandat pentru ⌀ universal pentru strung 80 mm - 200 mm
    Tip produs Inel de alezare pentru bacuri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 315900 153/110
    EAN / GTIN 4019208059464
    Număr producător 220206

    Descriere

    Execuţie:

    În carcasă este încorporată o roată dinţată cu spirală plană, rotită cu ajutorul unui şurub striat. Spirala plană deplasează cele 3 bacuri de strângere, reversibile, fără trepte, spre interior sau spre exterior. Pentru strunjire se montează şuruburile de fixare ale bacului de reglare în canalele universalului şi se strânge universalul. La strunjire, universalul este în starea (de strângere) de la prelucrarea ulterioară a pieselor.

    Execuţie - Imagine:

    Fălci de reglare
    Randalină
    Carcasă cu inel spiralat
    Bacuri de ataşare
    Şurub de agăţare

    Aplicaţie:

    Pentru o strunjire interioară precisă şi o strunjire exterioară a bacurilor moi la universalele de strung. De asemenea recomandat pentru şlefuirea, respectiv rectificarea bacurilor călite.