Dispozitiv de alezare cu bacuri 176/110 mm

Cod articol: 315900 176/110
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior / interior (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ exterior 176 mm
⌀ interior 110 mm
⌀ zonei de fixare poziţia J 35 mm - 125 mm
⌀ zonei de fixare poziţia A 170 mm - 260 mm
Greutate 3,5 kg
Recomandat pentru universale de strung cu ⌀ de până la 200 mm
Tip produs Inel de alezare pentru bacuri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 315900 176/110
EAN / GTIN 4019208059471
Număr producător 220207

Descriere

Execuţie:

În carcasă este încorporată o roată dinţată cu spirală plană, rotită cu ajutorul unui şurub striat. Spirala plană deplasează cele 3 bacuri de strângere, reversibile, fără trepte, spre interior sau spre exterior. Pentru strunjire se montează şuruburile de fixare ale bacului de reglare în canalele universalului şi se strânge universalul. La strunjire, universalul este în starea (de strângere) de la prelucrarea ulterioară a pieselor.

Execuţie - Imagine:

Fălci de reglare
Randalină
Carcasă cu inel spiralat
Bacuri de ataşare
Şurub de agăţare

Aplicaţie:

Pentru o strunjire interioară precisă şi o strunjire exterioară a bacurilor moi la universalele de strung. De asemenea recomandat pentru şlefuirea, respectiv rectificarea bacurilor călite.