{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 342 mm | |
⌀ interior | 260 mm | |
⌀ zonei de fixare poziţia J | 160 mm - 270 mm | |
⌀ zonei de fixare poziţia A | 330 mm - 440 mm | |
Greutate | 8 kg | |
Recomandat pentru universale de strung cu ⌀ de până la | 400 mm | |
Tip produs | Inel de alezare pentru bacuri |
Cod articol | 315900 342/260 | |
EAN / GTIN | 4019208059518 | |
Număr producător | 220211 |