{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 215 mm | |
⌀ interior | 135 mm | |
⌀ zonei de fixare poziţia J | 70 mm - 140 mm | |
⌀ zonei de fixare poziţia A | 215 mm - 285 mm | |
Greutate | 5 kg | |
Recomandat pentru universale de strung cu ⌀ de până la | 250 mm | |
Tip produs | Inel de alezare pentru bacuri |
Cod articol | 315900 215/135 | |
EAN / GTIN | 4019208059488 | |
Număr producător | 220208 |