{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 254 mm | |
Lungime L | 110 mm | |
Lăţime B | 50 mm | |
Înălţime H | 45 mm | |
Distanţă orificii a | 30 mm | |
Distanţă între găuri L | 30 mm | |
Lăţimea canalului D | 16 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M12 | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313725 254 | |
EAN / GTIN | 4067263152316 | |
Număr producător | 313725 254 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 254
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
337 livrabil imediat
|
|
Distanţă între găuri L | 30 mm | 30 mm |
Lăţime B | 50 mm | 40 mm |
Pentru universal tip | 254 mm | 254 mm |
Lungime L | 110 mm | 125 mm |
Lăţimea canalului D | 16 mm | 16 mm |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | Universale de forţă şi bacuri Schunk |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |