Set de 3 bacuri moi 315/21

Cod articol: 313725 315/21
Setați prețul 3 buc. (23,40 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
126 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 315 mm
Lungime L 130 mm
Lăţime B 50 mm
Înălţime H 58 mm
Distanţă orificii a 39 mm
Distanţă între găuri L 30 mm
Lăţimea canalului D 21 mm
Pentru filet DIN 912 M16
Recomandat pentru codul de culoare Universale de forţă şi bacuri Schunk
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313725 315/21
EAN / GTIN 4062406699277
Număr producător 313725 315/21

Descriere

Execuţie:

Canale şi dantură frezate cu precizie, nebrunate.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.