{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 210 mm | |
Lungime L | 95 mm | |
Lăţime B | 35 mm | |
Înălţime H | 45 mm | |
Distanţă orificii a | 24 mm | |
Distanţă între găuri L | 25 mm | |
Lăţimea canalului D | 14 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M12 | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313725 210 | |
EAN / GTIN | 4062406699246 | |
Număr producător | 313725 210 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de 3 bacuri moi 210
La cerere
În stoc
460 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat
|
|
Distanţă orificii a | 24 mm | 20 mm |
Distanţă între găuri L | 25 mm | 25 mm |
Lăţime B | 35 mm | 35 mm |
Pentru filet DIN 912 | M12 | M12 |
Înălţime H | 45 mm | 40 mm |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | Universale de forţă şi bacuri Schunk |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |