Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 254

Cod articol: 313745 254
Setați prețul 3 buc. (22,53 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
322 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 254 mm
Lungime L 125 mm
Lăţime B 40 mm
Înălţime H 40 mm
Distanţă orificii a 30 mm
Distanţă între găuri L 30 mm
Lăţimea canalului D 16 mm
Pentru filet DIN 912 M12
Recomandat pentru codul de culoare Universale de forţă şi bacuri Schunk
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313745 254
EAN / GTIN 4062406699307
Număr producător 313745 254

Descriere

Execuţie:

Bacuri moi, lungi, dantură 1,5×60°
Canale şi dantură frezate cu precizie, nebrunate.
Teşit pentru ⌀ de prindere mici.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505313605.

Notă:

  • Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparaţi dantura, lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 254

Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 254

La cerere
În stoc
322 livrabil imediat
67,60 €
(22,53 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat
51,40 €
(17,13 € / 1 buc.)
Distanţă între găuri L 30 mm 30 mm
Lăţime B 40 mm 50 mm
Pentru universal tip 254 mm 254 mm
Lungime L 125 mm 110 mm
Lăţimea canalului D 16 mm 16 mm
Recomandat pentru codul de culoare Universale de forţă şi bacuri Schunk Universale de forţă şi bacuri Schunk
Tip produs Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături