{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 170 mm | |
Lungime L | 82 mm | |
Lăţime B | 31 mm | |
Înălţime H | 32 mm | |
Distanţă orificii a | 15 mm | |
Distanţă între găuri L | 20 mm | |
Lăţimea canalului D | 12 mm | |
Pentru filet DIN 912 | M10 | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |
Cod articol | 313745 170 | |
EAN / GTIN | 4067263151333 | |
Număr producător | 313745 170 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set de 3 bacuri moi 170
La cerere
În stoc
196 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
202 livrabil imediat
|
|
Distanţă între găuri L | 20 | 20 |
Lăţime B | 31 | 32 |
Pentru universal tip | 170 | 170 |
Pentru filet DIN 912 | M10 | M10 |
Lăţimea canalului D | 12 | 12 |
Recomandat pentru codul de culoare | Universale de forţă şi bacuri Schunk | Universale de forţă şi bacuri Schunk |
Tip produs | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung | Bacuri pentru universalul de forţă pentru strung |