{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 400 mm | |
Lungime L | 130 mm | |
Lăţime B | 45 mm | |
Lăţimea canalului D | 18 mm | |
Distanţă între găuri L | 60 mm | |
Lungimea punţii A | 30 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
Tip produs | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313210 400 | |
EAN / GTIN | 2050001929082 | |
Număr producător | 0155104 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Set de 3 bacuri de ataşare dure, Pentru universal tip: 400
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
|
|
Distanţă între găuri L | 60 mm | 60 mm |
Lăţime B | 45 mm | 50 mm |
Lungime L | 130 mm | 180 mm |
Lăţimea canalului D | 18 mm | 18 mm |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri |
Lungimea punţii A | 30 mm | 30 mm |
Tip produs | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial |