Set de 3 bacuri de ataşare dure, Pentru universal tip: 315

Cod articol: 313210 315
Setați prețul 3 buc. (107,12 € / 1 buc.)
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 315 mm
Lungime L 105 mm
Lăţime B 36 mm
Lăţimea canalului D 12 mm
Distanţă între găuri L 54 mm
Lungimea punţii A 26 mm
Recomandat pentru codul de culoare Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313210 315
EAN / GTIN 2050001929075
Număr producător 0155103

Descriere

Aplicaţie:

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit în câteva secunde, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe maşină. Se va obţine astfel un minim de timp de modificare. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raţionalizare este necesar nu numai pentru maşinile cu comandă numerică, ci şi pentru orice strung.
Pentru fixare pe portbacuri călite. În combinaţie cu portbacuri, pot fi utilizate ca bacuri de exterior sau de interior.

Adaptat pentru:

Universal cu reglaj tangenţial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangenţial Röhm Duro Cod 313120; 313140 şi alte universale autocentrante cu reglaj tangenţial.

Notă:

  • Portbacurile şi bacurile moi cumpărate ulterior se vor prelucra prin rectificare în ansamblu montate pe universal.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de 3 bacuri de ataşare dure, Pentru universal tip: 315

Set de 3 bacuri de ataşare dure, Pentru universal tip: 315

La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
321,36 €
(107,12 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
86,00 €
75,20 €
(25,07 € / 1 buc.)
Distanţă între găuri L 54 mm 54 mm
Lăţime B 36 mm 35 mm
Pentru universal tip 315 mm 315 mm
Lăţimea canalului D 12 mm 12 mm
Recomandat pentru codul de culoare Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri
Lungimea punţii A 26 mm 26 mm
Tip produs Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături