{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 160 mm | |
Lungime L | 63 mm | |
Lăţime B | 20 mm | |
Lăţimea canalului D | 8 mm | |
Distanţă între găuri L | 32 mm | |
Lungimea punţii A | 18 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
Tip produs | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313210 160 | |
EAN / GTIN | 2050001929044 | |
Număr producător | 0155100 |