{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru universal tip | 315 mm | |
Lungime L | 145 mm | |
Lăţime B | 35 mm | |
Înălţime H | 50 mm | |
Lăţimea canalului D | 12 mm | |
Distanţă între găuri L | 54 mm | |
Lungimea punţii A | 26 mm | |
Recomandat pentru codul de culoare | Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri | |
Tip produs | Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial |
Cod articol | 313315 315 | |
EAN / GTIN | 4062406699147 | |
Număr producător | 313315 315 |