Set de 3 bacuri de ataşare moi 400

Cod articol: 313315 400
(49,67 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru universal tip 400 mm
Lungime L 180 mm
Lăţime B 50 mm
Înălţime H 73 mm
Lăţimea canalului D 18 mm
Distanţă între găuri L 60 mm
Lungimea punţii A 30 mm
Recomandat pentru codul de culoare Universal autocentrant Röhm cu reglaj tangenţial şi bacuri; Universal Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Bacuri pentru universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313315 400
EAN / GTIN 4062406699154
Număr producător 313315 400

Descriere

Execuţie:

Fără trepte, pentru strunjirea de ⌀ de strângere individuale. Suprafaţă frezată de aşezare, nebrunată.

Aplicaţie:

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit în câteva secunde, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire pe maşină. Se va obţine astfel un minim de timp de modificare. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri detaşabile moi şi fără trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raţionalizare este necesar nu numai pentru maşinile cu comandă numerică, ci şi pentru orice strung.
Pentru fixare pe portbacuri călite. Pentru fixarea pieselor cu formă neregulată sau deja prelucrate, care nu trebuie deteriorate. În acest scop, bacurile sunt prelucrate în funcţie de forma piesei.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universal cu reglaj tangenţial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangenţial Röhm Duro Cod 313120; 313140 şi alte universale autocentrante cu reglaj tangenţial.

Notă:

Ref. 400 este recomandată şi pentru referinţa universalului 500.
Bacuri din aluminiu, la cerere.