H606 FR D2.50-07-1.00-.50 Freze frontale care poartă Plăcuţe cu două fețe cu șase muchii de tăiere cu rază de .250″.

Cod articol: 3106610
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106610
EAN / GTIN 7291075322330
Număr producător 3106610
L-Număr L23980 1832

Descriere

Descriere:

Freze frontale care poartă Plăcuţă cu două fețe cu șase muchii de tăiere cu rază de .250″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1/4″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.165″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H606 RXCU 43-AXT
  • Lungime totală (OAL): 2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO Round H606 Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături