H606 FR D052-06-22-12 Freză frontală pentru plăcuțe cu două fețe cu rază de colț de șase, 6 mm

Cod articol: 3136801
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3136801
    EAN / GTIN 7291075309089
    Număr producător 3136801
    L-Număr L23980 980

    Descriere

    Descriere:

    Freză frontală pentru plăcuțe cu două fețe cu rază de colț de șase, 6 mm

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 52 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 52 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 47 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
    • Lungime totală (OAL): 50 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO Round H606 Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături