H606 FR D063-07-22-12 Freză frontală pentru plăcuțe cu două fețe cu rază de colț de șase, 6 mm

Cod articol: 3106102
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106102
EAN / GTIN 7291075309065
Număr producător 3106102
L-Număr L23980 329

Descriere

Descriere:

Freză frontală pentru plăcuțe cu două fețe cu rază de colț de șase, 6 mm

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 51 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
  • Lungime totală (OAL): 50 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIDO Round H606 Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături