H606 FR D2.50-07-1.00-12 Freze frontale care transportă plăcuțe rotunde cu două fețe cu șase muchii de tăiere

Cod articol: 3106381
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIDO Round H606 Line
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3106381
    EAN / GTIN 7291075309164
    Număr producător 3106381
    L-Număr L23980 1526

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale care transportă plăcuțe rotunde cu două fețe cu șase muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 2.028″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2-1/2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.236″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.2″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H606 RXCU 1206-AXMP
    • Lungime totală (OAL): 2″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIDO Round H606 Line" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături