Universal cu trei bacuri oţel con scurt 200/6 mm

Cod articol: 310655 200/6
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A / Con (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-2
Mărimea conului 6
⌀ exterior A 200 mm
Gaură E 55 mm
Înălţime fără bacuri H1 74,5 mm
Înălţime cu bacuri H2 107 mm
Număr de şuruburi prizoniere 6
⌀ de centrare B 106,4 mm
Mărimea şuruburilor prizoniere 5/8-18
Pătrat de cheie K 11 mm
Greutate 16,7 kg
Turaţie maximă 4.000 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Universal cu spirală plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 310655 200/6
EAN / GTIN 4019208036748
Număr producător 185437

Descriere

Execuţie:

  • Universal pentru strung acţionat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
  • Corp din oţel cu greutate şi inerţie reduse.
  • Inel spiralat plan forjat în matriţă, echilibrat şi călit.
  • Flancurile spiralei şi flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
  • Concentricitate ridicată.

Aplicaţie:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanşă intermediară direct pe capul arborelui.
Pentru cap de arbore conform DIN 55029 cu şuruburi prizoniere Camlock.

Standard:

DIN 702-2.

Livrare:

1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.
1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior şi 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. Protecţie contra aşchiilor consultaţi Cod 312800.

Notă:

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangenţial, consultaţi Cod 313120313140.
DIN 702-2 corespunde vechiului standard DIN 55029.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături