Universal cu trei bacuri oţel con scurt 315/8 mm

Cod articol: 310655 315/8
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A / Con (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-2
Gaură E 103 mm
Înălţime fără bacuri H1 96 mm
Înălţime cu bacuri H2 142 mm
Număr de şuruburi prizoniere 6
⌀ de centrare B 139,7 mm
Mărimea şuruburilor prizoniere 3/4-16
Pătrat de cheie K 14 mm
Greutate 54 kg
Turaţie maximă 2.300 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Universal cu spirală plană

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 310655 315/8
EAN / GTIN 4019208036809
Număr producător 185441

Descriere

Execuţie:

  • Universal pentru strung acţionat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
  • Corp din oţel cu greutate şi inerţie reduse.
  • Inel spiralat plan forjat în matriţă, echilibrat şi călit.
  • Flancurile spiralei şi flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
  • Concentricitate ridicată.

Aplicaţie:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanşă intermediară direct pe capul arborelui.
Pentru cap de arbore conform DIN 55029 cu şuruburi prizoniere Camlock.

Standard:

DIN 702-2.

Livrare:

1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.
1 set = 3 bacuri de interior călite, dispuse în trepte spre exterior şi 1 set = 3 bacuri de exterior călite, dispuse în trepte spre interior.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare a se vedea Cod 314000 – 315200. Protecţie contra aşchiilor consultaţi Cod 312800.

Notă:

Universal autocentrant cu trei bacuri cu reglaj tangenţial, consultaţi Cod 313120313140.
DIN 702-2 corespunde vechiului standard DIN 55029.