{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 702-2 | |
Gaură E | 55 mm | |
Înălţime fără bacuri H1 | 74,5 mm | |
Înălţime cu bacuri H2 | 107 mm | |
Număr de şuruburi prizoniere | 6 | |
⌀ de centrare B | 82,5 mm | |
Mărimea şuruburilor prizoniere | 1/2-20 | |
Pătrat de cheie K | 11 mm | |
Greutate | 16,7 kg | |
Turaţie maximă | 4.000 min-1 | |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | |
Tip produs | Universal cu spirală plană |
Cod articol | 310655 200/5 | |
EAN / GTIN | 4019208036724 | |
Număr producător | 185436 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Universal cu trei bacuri oţel con scurt 200/5 mm
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
980,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
873,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Gaură E | 55 mm | 55 mm |
Greutate | 16,7 kg | 19 kg |
Înălţime cu bacuri H2 | 107 mm | 107 mm |
Înălţime fără bacuri H1 | 74,5 mm | 78 mm |
Turaţie maximă | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Cod de culoare pentru accesorii | Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri | Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri |
Tip produs | Universal cu spirală plană | Universal cu spirală plană |