HSM90S EAL-D32-2-C32-14 Freze lungi pentru prelucrarea aluminiului cu plăcuțe HSM90S APCR 1405 Plăcuţe HSM90S APCR 1405

Cod articol: 3106434
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106434
EAN / GTIN 7291075316919
Număr producător 3106434
L-Număr L23980 1758

Descriere

Descriere:

Freze lungi pentru prelucrarea aluminiului cu plăcuțe HSM90S APCR 1405 Plăcuţe HSM90S APCR 1405

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea capului (LH): 80 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 10 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături