HSM90S EAL-D150-2-C125-14 Freze cu rază lungă de acțiune care transportă HSM90S APCR 1405 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3106433
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106433
EAN / GTIN 7291075316995
Număr producător 3106433
L-Număr L23980 1578

Descriere

Descriere:

Freze cu rază lungă de acțiune care transportă HSM90S APCR 1405 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.531″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea capului (LH): 1.77″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Lungime totală (OAL): 9″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 10 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături