FF EWX D25-4-MMT15-04 Freze înșurubate cu avans mare- Freze înșurubate cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3106376
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106376
EAN / GTIN 7291075316988
Număr producător 3106376
L-Număr L23980 666

Descriere

Descriere:

Freze înșurubate cu avans mare- Freze înșurubate cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 23.9 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T15
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 17.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 17.6 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.8 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 19 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 040310HP
  • Lungime totală (OAL): 47 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.3 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
  • Cuplu (TQ): 0.9 Nxm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături