FF EWX D25-3-M12-05 Freză înșurubată cu avans mare cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Cod articol: 3105256
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3105256
EAN / GTIN 7291075276800
Număr producător 3105256
L-Număr L23980 966

Descriere

Descriere:

Freză înșurubată cu avans mare cu interfață FLEXFIT pentru plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M12
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 15 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 19 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 30 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Lungime totală (OAL): 52 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 17 Grade
  • Cuplu (TQ): 2 Nxm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături