MM S-A-L250-C25-T10-B Freze interschimbabile pentru reglarea lungimii

Cod articol: 3104405
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104405
EAN / GTIN 7291075253092
Număr producător 3104405
L-Număr L24070 58

Descriere

Descriere:

Freze interschimbabile pentru reglarea lungimii

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 15.3 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T10
  • Lungime funcţională (LF): 250 mm
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 11130 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături