FRW D321A400-6-1.50-20 Freză cu profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu muchie de tăiere segmentată

Cod articol: 3104135
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104135
EAN / GTIN 7291075185652
Număr producător 3104135
L-Număr L23980 3163

Descriere

Descriere:

  • Freză de colț cu WSP
  • diametru conic, partea mașinii (DCONMS): 1-1/2″
  • diametru (DC/DCX): 4″
  • număr de corpuri de tăiere (CICT): 6
  • diametru butuc (DHUB): 3,15″
  • lungime totală (OAL): 2″

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de racire (CSP): External
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.21″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.39″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.15″
  • Codificare standard a placutei (MIID): RCMT 2009MO
  • Lungime totala (OAL): 2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături