RCMT 1206-FW-F20 IC928 Plăcuţe rotunde cu muchie de tăiere segmentată și 4 indexări

Cod articol: 5605468
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605468
EAN / GTIN 7291075186017
Număr producător 5605468
L-Număr L23970 288

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rotunde cu muchie de tăiere segmentată și 4 indexări

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 6 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.35 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături