FRW D237A300-6-1.00-16 Freză cu profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu tăiș segmentat

Cod articol: 3103462
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103462
EAN / GTIN 7291075185553
Număr producător 3103462
L-Număr L23980 3161

Descriere

Descriere:

  • Freză de colț cu WSP
  • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 1″
  • Diametru (DC/DCX): 3″
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 6
  • Diametru butuc (DHUB): 2,126″
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de racire (CSP): External
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.37″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.126″
  • Codificare standard a placutei (MIID): RCMT 1607MO
  • Lungime totala (OAL): 1-3/4″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături