RCMW 2009MO IC928 Plăcuțe rotunde cu față de rabatare netedă și șanfrenare de protecție

Cod articol: 5604129
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604129
EAN / GTIN 7291075186338
Număr producător 5604129
L-Număr L23970 340

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rotunde cu față de rabatare netedă și șanfrenare de protecție

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 10 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.75 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate