FRW D105A125-07-40-20 Freze de profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu tăiș segmentat

Cod articol: 3104132
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3104132
EAN / GTIN 7291075185621
Număr producător 3104132
L-Număr L23980 1222

Descriere

Descriere:

Freze de profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu tăiș segmentat

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 105 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 125 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 125 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 82 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCMT 2009MO
  • Lungime totală (OAL): 63 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLSHRED ROUND LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături