HM90 FAL-D2.00- .75-22 Freze frontale care transportă HM90 APCR 2206 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3103546
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103546
EAN / GTIN 7291075212426
Număr producător 3103546
L-Număr L23980 2775

Descriere

Descriere:

Freze frontale care transportă HM90 APCR 2206 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.866″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.93″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APCR 2206
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături