HM90 EAL25-L75-HSK63A-15 Freză lungă cu interfață HSK integrată pentru prelucrarea aluminiului cu Plăcuţe HM90 AXCR 1505 -.

Cod articol: 3103166
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103166
EAN / GTIN 7291075180978
Număr producător 3103166
L-Număr L23980 1885

Descriere

Descriere:

Freză lungă cu interfață HSK integrată pentru prelucrarea aluminiului cu Plăcuţe HM90 AXCR 1505 -.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Lungime funcţională (LF): 101 mm
  • Lungimea capului (LH): 75 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
  • Lungime totală (OAL): 133 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 21 Grade
  • Tip de coadă HSK 63A
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 70 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături