HM90 EAL-D40-C32-L160-15 Freză pentru aluminiu cu lungime mare de proiecție. Cu HM90 AXCR 1505 -WSP.

Cod articol: 3103005
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103005
EAN / GTIN 7291075180930
Număr producător 3103005
L-Număr L23980 1612

Descriere

Descriere:

Freză pentru aluminiu cu lungime mare de proiecție. Cu HM90 AXCR 1505 -WSP.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungimea capului (LH): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 9 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături