HM90 EAL-D25-C25-L140-15 Freză pentru aluminiu cu lungime mare de proiecție. Cu HM90 AXCR 1505 -WSP.

Cod articol: 3103001
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103001
EAN / GTIN 7291075180916
Număr producător 3103001

Descriere

Descriere:

Freză pentru aluminiu cu lungime mare de proiecție. Cu HM90 AXCR 1505 -WSP.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea capului (LH): 60 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 21 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături