MM S-A-L090-C12-T08-C Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol: 3102991
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102991
EAN / GTIN 7291075147834
Număr producător 3102991
L-Număr L24070 8

Descriere

Descriere:

Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 11.6 mm
  • Lungimea corpului (LB): 39 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 40 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T08
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 43050 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături