MM S-A-L2.58-W.625-T06 Tije pentru capete de frezare interschimbabile pentru reglarea lungimii

Cod articol: 3102938
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102938
EAN / GTIN 7291075252989
Număr producător 3102938
L-Număr L24070 478

Descriere

Descriere:

  • Dispozitive de fixare pentru capete de frezare modulare
  • Diametrul dispozitivului, partea mașinii (DCONMS): 5/8″
  • Dimensiunea filetului dispozitivului, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T06
  • Lungime funcțională (LF): 1,627″
  • Lungime totală (OAL): 2,58″

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.36″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Lungime funcţională (LF): 1.627″
  • Lungime totala (OAL): 2.58″
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 60000 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături