MM S-D-L170-C16-T06-W Freze de 89° pentru capete de freză interschimbabile

Cod articol: 3102605
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102605
EAN / GTIN 7291075253313
Număr producător 3102605
L-Număr L24070 114

Descriere

Descriere:

Freze de 89° pentru capete de freză interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 9.6 mm
  • Lungimea corpului (LB): 46.3 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 55 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 21210 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături