MM S-D-L6.50-C.750-T08 Țevi conici de 89° pentru capete de freză interschimbabile

Cod articol: 3102478
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102478
EAN / GTIN 7291075253290
Număr producător 3102478
L-Număr L24070 446

Descriere

Descriere:

  • Dispozitive de fixare pentru capete de frezare modulare
  • Lungime corp (LB): 2,77″
  • Diametru dispozitiv, partea mașinii (DCONMS): 3/4″
  • Dimensiunea filetului dispozitivului, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T08
  • Lungime totală (OAL): 6-1/2″

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.48″
  • Lungimea corpului (LB): 2.77″
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 3.15″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cylindrical
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T08
  • Lungime totala (OAL): 6-1/2″
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 22600 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături