MM S-B-L5.00-C.625-T06 Tije conice de 85° pentru capete de freză interschimbabile

Cod articol: 3102031
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102031
EAN / GTIN 7291075230383
Număr producător 3102031
L-Număr L24070 395

Descriere

Descriere:

  • Dispozitive de fixare pentru capete de frezare modulare
  • Lungime corp (LB): 1,283″
  • Diametru dispozitiv, partea mașinii (DCONMS): 5/8″
  • Dimensiunea filetului dispozitivului, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T06
  • Lungime funcțională (LF): 5″
  • Lungime totală (OAL): 5″

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.364″
  • Lungimea corpului (LB): 1.283″
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 1.38″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cylindrical
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Lungime funcţională (LF): 5″
  • Lungime totala (OAL): 5″
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 41280 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături