ETS D32-16-W32-A10 Freze pentru frezare laterală cu tijă Weldon

Cod articol: 3101293
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101293
EAN / GTIN 7291075053791
Număr producător 3101293
L-Număr L23980 3064

Descriere

Descriere:

Freze pentru frezare laterală cu tijă Weldon

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 7.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 31.7 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 74 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDTR/L-RM
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 2
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 39 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături