FST D100-12-27-R10 Freze laterală cu tăiere pe 2 fețe (partea superioară), tip flanșă

Cod articol: 3100739
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100739
EAN / GTIN 7291075096187
Număr producător 3100739
L-Număr L23980 725

Descriere

Descriere:

Freze laterală cu tăiere pe 2 fețe (partea superioară), tip flanșă

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 11
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 55 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 11
  • Lungime utilă (LU): 12 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături