Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 11mm

Cod articol: 309414 11
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 11 mm
Suport ER 32
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 4537 E
⌀ exterior D 32,7 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309414 11
EAN / GTIN 2050001765932
Număr producător 13826011100

Descriere

Execuţie:

Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 60 bar!).
<®>Strat de protecţie împotriva coroziunii FAHRION®:
  • Bucşa elastică este acoperită complet, chiar şi pe suprafeţele funcţionale.
  • Măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucşe elastice similar ISO 15488-A.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 11mm

Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 11mm

La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
61,49 €
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
36,18 €
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat
47,43 €
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
26,29 €
Suport ER 32 ER 32 ER 32 ER32
⌀ exterior D 32,7 mm 33 mm 32,7 mm 33 mm
Lungimea totală L 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 4537 E 469 E 4537 E 469 E
Tip produs Bucşă elastică Bucşă elastică Bucşă elastică Bucşă elastică

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături