{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 11 mm | |
Suport | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 469 E | |
⌀ exterior D | 33 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309002 11 | |
EAN / GTIN | 4045197645289 | |
Număr producător | 309002 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 11mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
36,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
47,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior D | 33 mm | 32,7 mm |
Lungimea totală L | 40 mm | 40 mm |
⌀ nominal de strângere d | 11 mm | 11 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Concentricitate | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 469 E | 4537 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |