Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare, ER 32, ⌀ nominal de strângere d: 12mm

Cod articol: 309414 12
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: ISO 15488-A
  • Concentricitate: ≤ 10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 12 mm
Suport ER 32
Standard ISO 15488-A
Concentricitate ≤ 10 µm
Tip 4537 E
⌀ exterior D 32,7 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309414 12
EAN / GTIN 2050001766915
Număr producător 13826011200

Descriere

Execuţie:

Cu locaş pătrat pentru antrenare pozitivă a tarodului.
Cu dop de etanşare pentru răcire interioară (până la 60 bar!).
<®>Strat de protecţie împotriva coroziunii FAHRION®:
  • Bucşa elastică este acoperită complet, chiar şi pe suprafeţele funcţionale.
  • Măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard pentru bucşe elastice tip ER, bucşele elastice FAHRION şi pentru mandrina de precizie pentru bucşe elastice ER Centro P.

Notă:

FAHRION® Bucşe elastice similar ISO 15488-A.